Zapatos de seguridad para mujer HANNAH XXTL BOA® negro-rojo Low ESD S3S, Talla 38

Número de artículo: 742561-38
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie HANNAH XXTL BOA®
Denominación del fabricante HANNAH XXTL BOA® black-red Low ESD S3
Zona de protección ESD (EPA)
Color rojo; negro
Tamaño UE 38
Sexo Señora
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Microfibra
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua
Suela perfilada
Nivel de protección S3
Cierre Cerrojo
Características zapato Plantilla extraíble; Sin cuero; Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 742561-38
EAN / GTIN 4030839281529
Número del fabricante 742561-38
Número L L00790 4244
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO Lady Y negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU WELLMAXX TRAINERS LADY
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • BOA® Fit System