Polishing disc PRE-POLISH 125x22 mm MEDIUM-Q steel/inox/nonferrous

Nr art.: 742382
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
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
Oznaczenie producenta PRE-POLISH
Stopień rozdrobnienia średni
Zalecana prędkość obrotowa 3 000 min-1
Średnica otworu 22,2 mm
Średnica 125 mm
Opis kształtu płaskie
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uziarnienie 40
Materiał do obróbki INOX; metale nieżelazne; stal
Rodzaj produktu Tarcza polerska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 742382
EAN / GTIN 9003177423826
Numer producenta 742382
Numer L L50140 1241
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

To prepare surfaces for polishing, you need a robust and high-quality tool. The PREMIUM PRE-POLISH consists of several layers of abrasive fleece to achieve a long service life and robustness. This means that the tool can also be used for smaller deburring jobs.

Cecha szcz.:

  • Shape: 28 VLIES pressed compact disc
  • Material suitability: Steel, stainless steel, non-ferrous metals
  • Product line: PREMIUM
  • Specification : UW 6 A MEDIUM
  • Dimensions (D x H): 125 x 22.2 mm
  • Container diameter: 125 mm
  • Bore: 22.2 mm
  • Grit size: 40
  • Tools for: Angle grinder

Zaleta:

  • Multiple layers of non-woven abrasive for maximum durability and robustness
  • Can also be used for smaller deburring jobs
  • Specially developed to achieve the best results on non-adjustable angle grinders

Zastosowanie:

  • For preparing the surface for polishing

Zalecenie:

  • 115mm - 3 500 rpm 125mm - 3 000 rpm

Special features:
  • Perfect for steel, stainless steel and non-ferrous metals
  • High robustness
  • Long working life