{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | PRE-POLISH | |
| Degré de finesse | type moyen | |
| Vitesse de rotation recommandée | 3 000 min-1 | |
| Diamètre alésage | 22,2 mm | |
| Diamètre | 125 mm | |
| Forme | Plate | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Grain | 40 | |
| Matériaux compatibles | Acier; INOX; métaux non ferreux | |
| Type de produit | disques de polissage |
| Référence article | 742382 | |
| EAN / GTIN | 9003177423826 | |
| Réf. fabricant | 742382 | |
| Article hors catalogue | L50140 1241 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |