Polirni kolut PRE-POLISH 125x22mm MEDIUM-Q jeklo/nerez jeklo/NE kovina

Št. art.: 742382
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Producentbetegnelse PRE-POLISH
Finhedsgrad middel
Omdrejningstal, anbefalet 3.000 min-1
Diameter, hul 22,2 mm
Diameter 125 mm
Formbeskrivelse flad
Drevmaskine vinkelsliber
Korn 40
Materialeegnethed INOX; Stål; jernfrie metaller
Produkttype polerskive

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 742382
EAN/GTIN 9003177423826
Številka proizvajalca 742382
L-število L50140 1241
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Beskrivelse:

Når du skal forberede overflader til polering, har du brug for et robust værktøj af høj kvalitet. PREMIUM PRE-POLISH består af flere lag slibefleece for at opnå en lang levetid og robusthed. Det betyder, at værktøjet også kan bruges til mindre afgratningsopgaver.

Egenskab:

  • Form: 28 VLIES presset kompaktskive
  • Materialeegnethed: Stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : UW 6 A MEDIUM
  • Dimensioner (D x H): 125 x 22,2 mm
  • Beholderens diameter: 125 mm
  • Boring: 22,2 mm
  • Kornstørrelse: 40
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Flere lag slibefleece giver maksimal holdbarhed og robusthed
  • Kan også bruges til mindre afgratningsopgaver
  • Specielt udviklet til at opnå de bedste resultater på ikke-justerbare vinkelslibere

Anvendelse:

  • Forberedelse af overfladen til polering

Anbefaling:

  • 115 mm - 3 500 o/min 125 mm - 3 000 o/min

Særlige egenskaber:
  • Perfekt til stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller
  • Høj robusthed
  • Lang levetid