Haczyk do mocowania gumowych elementów układu wydechowego

Nr art.: 74200002
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Ściągacz
Materiał stal
Długość całkowita 220 mm
Masa 0,118 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 74200002
EAN / GTIN 4018754279593
Numer producenta 74200002
Numer L L60010 6392
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości hak do montażu i demontażu gumowych elementów układu wydechowego.
  • Zapewnia delikatny montaż i demontaż gumowych mocowań bez uszkadzania pozostałych elementów układu wydechowego.
  • Solidny hak o dużej twardości zachowuje swój kształt nawet w trudnych warunkach eksploatacji.
  • Ergonomiczny, powlekany uchwyt w kształcie litery T zapewnia pewną obsługę.
  • Wykonane z wytrzymałej stali narzędziowej, co zapewnia większą trwałość i niezawodne działanie nawet przy długotrwałym użytkowaniu.
Właściwości:
  • do dokręcania gumowych uchwytów w mocowaniu układu wydechowego we wszystkich samochodach osobowych
  • z uchwytem poprzecznym, pokryte czarną powłoką z tworzywa sztucznego
  • Powierzchnia chromowana

Cecha szcz.:

  • Długość w mm (L): 220 mm
  • Masa: 118 g