Vytahovací hák pro výfukové gumy

Č. pol.: 74200002
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Trojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 74200002
EAN/GTIN 4018754279593
Číslo výrobcu 74200002
Číslo L L60010 6392

Popis

Popis:

  • S křížovou rukojetí
  • chromované
  • černý plast potažený
  • Používá se k tažení gumových oček na výfukovém odpružení u všech automobilů kromě Fordu

Charakteristika:

  • Délka [mm): 220 mm
  • Hmotnost: 118 g