• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Przecinaki krzyżowe dla mechaników, wysoka jakość, długość całkowita: 165mm

Nr art.: 741100 165
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość ostrza 7 mm
Rodzaj zastosowania Ręcznie
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przecinak
Kształt trzonka 8-kąt
Kształt obucha Kształt krzyżowy
Wykonanie obucha hartowana; ulepszane cieplnie
Twardość ostrzy w HRC 59
Długość całkowita 165 mm
Powierzchnia Powierzchnia chromowana
Materiał Specjalny stop chromowo-wanadowy
Właściwości Bez odprysków
Masa całkowita 125 g
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 741100 165
EAN / GTIN 7610733226375
Numer producenta 815.7

Opis

Wykonanie:

Hartowane i odpuszczane w całości. Ostrze równomiernie hartowane na wskroś, możliwość wielokrotnego ostrzenia bez dodatkowego hartowania. Specjalnie hartowana końcówka do pobijania zapobiega rozszczepianiu się przecinaka. Jakość specjalna , tzn. najwyższa możliwa twardość (ok. 59 HRC) przy szczególnej udarności.

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, powierzchnia chromowana. Powierzchnia chromowana.