• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cincel en cruz para mecánicos, calidad especial 165 mm

Número de artículo: 741100 165
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
121 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 165 mm
Anchura de filo 7 mm
Peso 125 g
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 741100 165
EAN / GTIN 7610733226375
Número del fabricante 815.7

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y revenido. Filo templado uniformemente en toda su sección; gracias a ello, posibilidad de varios reafilados sin templado posterior. El bonificado especial de la cabeza de golpe evita astillados en la cabeza del cincel. Calidad especial, lo que significa la máxima dureza posible (aprox. 59 HRC) con una tenacidad especial.

Material:

Aleación especial al cromovanadio. Superficie cromada.
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
    Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra