Scalpello a unghietta per meccanica, qualità speciale 165 mm

Codice art.: 741100 165
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
123 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 165 mm
Larghezza dei taglienti 7 mm
Peso 125 g
Tipo di prodotto Scalpelli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 741100 165
EAN / GTIN 7610733226375
Codice del produttore 815.7

Descrizione

Esecuzione:

Interamente temprato e rinvenuto. Tagliente indurito in modo uniforme; ciò consente la riaffilatura multipla senza ritemprare. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura. Qualità speciale, particolarmente tenace e di elevata durezza (circa 59 HRC).

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio. Superficie cromata.
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
    Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello