Przecinaki płaskie dla mechaników, wysoka jakość, długość całkowita: 120mm

Nr art.: 741000 120
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
429 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 120 mm
szerokość ostrza 10 mm
masa 45 g
Rodzaj produktu Przecinaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 741000 120
EAN / GTIN 7610733005710
Numer producenta PB 805.10

Opis

Wykonanie:

Hartowane i odpuszczane w całości. Ostrze równomiernie hartowane na wskroś, możliwość wielokrotnego ostrzenia bez dodatkowego hartowania. Specjalnie hartowana końcówka do pobijania zapobiega rozszczepianiu się przecinaka. Jakość specjalna, tzn. najwyższa możliwa twardość (ok. 59 HRC) przy szczególnej udarności.

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, powierzchnia chromowana. Powierzchnia chromowana.