{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj zastosowania | Ręcznie | |
| Powierzchnia | Powierzchnia chromowana | |
| Szerokość ostrza | 22 mm | |
| Długość całkowita | 180 mm | |
| Materiał | Specjalny stop chromowo-wanadowy | |
| Wykonanie obucha | hartowana; ulepszane cieplnie | |
| Masa całkowita | 208 g | |
| Oznaczenie producenta | Mechaniker-Flachmeißel | |
| Zawartość | Część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Przecinak | |
| Kształt obucha | płaskie | |
| Twardość ostrzy w HRC | 59 | |
| Właściwości | Bez odprysków | |
| Trzonek/uchwyt | Bez uchwytu / trzonka |
| Numer artykułu | 741000 180 | |
| EAN / GTIN | 7610733226368 | |
| Numer producenta | PB 805.22 |