Plochý sekáč, Celková délka: 125mm

Artiklové číslo: 740900 125
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
73 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh použití Poháněno ručně
Tvar hřídele plochý ovál
Povrch s práškovým lakem
Šířka břitu 18 mm
Celková délka 125 mm
Materiál Speciální chrom-vanadiová slitina
Provedení rázové hlavy kalená; zušlechtěný
Hmotnost celkem 106 g
Barva červená
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Sekáč
Tvrdost špičky v HRC 59
Vlastnosti Lohkeilematon

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 740900 125
EAN / GTIN 7610733086801
Číslo výrobce PB 800.18

Popis

Provedení:

Z ploché oválné oceli, kalené a popouštěné. Břit rovnoměrně prokalený, možno brousit vícekrát za sebou bez nutnosti dodatečného kalení. Speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění hlavy sekáče.
Speciální kvalita, tzn. nejvyšší možná tvrdost (cca 59 HRC) při mimořádné houževnatosti.

Materiál:

Speciální chromvanadiová slitina, červený, práškově nanášený lak.