Przecinaki krzyżowe, długość całkowita: 300mm

Nr art.: 740600 300
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
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rodzaj zastosowania Ręcznie
Kształt trzonka kształt płasko-owalny
Powierzchnia wersja lakierowana
Szerokość ostrza 9 mm
Długość całkowita 300 mm
Materiał Stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu
Wykonanie obucha hartowana; ulepszane cieplnie
Masa całkowita 600 g
Norma DIN 6451
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przecinak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 740600 300
EAN / GTIN 4049002000973
Numer producenta 320 300 1
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

Płasko-owalna stal hartowana i odpuszczana. Ostrza równomiernie hartowane, możliwe ostrzenie bez dodatkowego hartowania. Specjalnie hartowana końcówka do pobijania zapobiega rozszczepianiu się przecinaka.

Norma:

DIN 6451.
Bezpieczeństwo sprawdzone wg DIN 7255.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu, pow. lakierowana.