Przecinaki krzyżowe, długość całkowita: 250mm

Nr art.: 740600 250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
362 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość ostrza 9 mm
Rodzaj zastosowania Ręcznie
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przecinak
Kształt trzonka kształt płasko-owalny
Wykonanie obucha hartowana; ulepszane cieplnie
Długość całkowita 250 mm
Norma DIN 6451
Powierzchnia wersja lakierowana
Materiał Stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu
Masa całkowita 455 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 740600 250
EAN / GTIN 4049002000935
Numer producenta 320 250 1
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

Płasko-owalna stal hartowana i odpuszczana. Ostrza równomiernie hartowane, możliwe ostrzenie bez dodatkowego hartowania. Specjalnie hartowana końcówka do pobijania zapobiega rozszczepianiu się przecinaka.

Norma:

DIN 6451.
Bezpieczeństwo sprawdzone wg DIN 7255.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu, pow. lakierowana.