• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Bédane, Longueur totale: 300mm

Réf.: 740600 300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
132 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur taillant 9 mm
Type d’utilisation fonctionnement manuel
Label de qualité et de contrôle Geprüfte Sicherheit
Sommaire pièce unique
Type de produit burin
Forme corps ovale-plat
Exécution tête traité; trempées
Longueur totale 300 mm
Norme DIN 6451; DIN 7255
Surface avec vernis
Matériau acier au chrome-vanadium autotrempant
Caractéristiques sans éclats
Poids total 600 g
Manche/poignée pas de poignée / manche

Identification et classification

Référence article 740600 300
EAN / GTIN 4049002000973
Réf. fabricant 320 300 1
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

En acier ovale-plat, trempés et revenus. Tranchant trempé uniformément pour permettre plusieurs réaffûtages sans durcissement ultérieur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du burin.

Norme:

DIN 6451.
Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium autotrempant, surface vernie.