{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Largeur taillant | 9 mm | |
| Type d’utilisation | fonctionnement manuel | |
| Label de qualité et de contrôle | Geprüfte Sicherheit | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | burin | |
| Forme corps | ovale-plat | |
| Exécution tête | traité; trempées | |
| Longueur totale | 250 mm | |
| Norme | DIN 6451; DIN 7255 | |
| Surface | avec vernis | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium autotrempant | |
| Caractéristiques | sans éclats | |
| Poids total | 455 g | |
| Manche/poignée | pas de poignée / manche |
| Référence article | 740600 250 | |
| EAN / GTIN | 4049002000935 | |
| Réf. fabricant | 320 250 1 | |
| Fabricant/personne responsable | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |