Tarcza do szlifowania dokładnego i polerowania 200 x 25 x 20 mm C80 – stal/stal nierdzewna/HSS/HM

Nr art.: 7362
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica 200 mm
Średnica otworu 20 mm
Uziarnienie 80
Maks. prędkość obwodowa 20 m/s
Materiał do obróbki INOX; metale nieżelazne; stal
Opis kształtu płaskie
Szerokość 25 mm
Jednostka napędowa Szlifierka stacjonarna
Rodzaj produktu Tarcza polerska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7362
EAN / GTIN 9003170073622
Numer producenta 7362
Numer L L50140 1274
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Miękka i elastyczna konstrukcja tej tarczy idealnie dopasowuje się do konturów obrabianego elementu i nie zmienia geometrii powierzchni.
  • Można ją stosować do polerowania, precyzyjnego szlifowania, szlifowania efektowego, okrawania, matowienia i wygładzania, jednak nie nadaje się do usuwania dużych zadziorów ani do intensywnego szlifowania.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 20 m/s
  • specyfikacja: C 80 – BE15
  • Wymiary: D x T x H = 200 x 25 x 20

Zaleta:

  • możliwość uniwersalnego stosowania
  • Łatwość profilowania
  • Do profili prostych i płytkich

Zastosowanie:

  • Do polerowania, szlifowania precyzyjnego, szlifowania dekoracyjnego, okrawania, matowienia i wygładzania stali, HSS, stali nierdzewnej, węglików spiekanych i żeliwa

Materiał:

  • Stal/HSS/stal nierdzewna/węglik spiekany/odlew

Pasuje do:

  • Szlifierka stołowa

Wskazówka:

  • Do polerowania, szlifowania precyzyjnego, szlifowania dekoracyjnego, okrawania, matowienia i wygładzania stali, HSS, stali nierdzewnej, węglików spiekanych i żeliwa