Tyrolit polerskive 200x25x20 mm C80 stål/inox/hss/hårdmetal/støbejern

Art.-nr.: 7362
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Diameter 200 mm
Diameter, hul 20 mm
Korn 80
Periferihastighed maks. 20 m/s
Materialeegnethed INOX; Stål; jernfrie metaller
Formbeskrivelse flad
Bredde 25 mm
Drevmaskine stationær slibemaskine
Produkttype polerskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7362
EAN/GTIN 9003170073622
Producentnummer 7362
L-nummer L50140 1274
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Den bløde, elastiske specifikation af denne skive følger optimalt arbejdsemnets konturer og ændrer ikke overfladens geometri. Den kan bruges til polering, finslibning, effektslibning, afgratning, mattering og honing, men er ikke egnet til store grater og høj spåntagningshastighed.

Egenskab:

  • Form: lige
  • Kornstørrelse: 80
  • Vs /max: 20 m/s
  • Materialeegnethed: Støbejern, HSS, rustfrit stål, hårdmetal, stål
  • Specifikation : C 80 - BE15
  • Dimension (D x D x H): 200 x 25 x 20 mm
  • Diameter: 200 mm
  • Tykkelse: 25 mm
  • Boring: 20 mm
  • Værktøj til: Slibeblok

Fordel:

  • Kan anvendes universelt
  • Nem profilering
  • Til lige og lave profiler

Anvendelse:

  • Til polering, finslibning, effektslibning, afgratning, mattering og honing på stål, HSS, rustfrit stål, hårdmetal og støbejern

Materiale:

  • Stål/HSS/rustfrit stål/hårdmetal/støbegods

Passer til:

  • Slibeblok

Bemærk:

  • Til polering, finslibning, effektslibning, afgratning, mattering og honing på stål, HSS, rustfrit stål, hårdmetal og støbejern