Disc fin de lustruire 200x25x20 mm Oțel C80/ Oțel inoxidabil/HSS/HM

Cod articol.: 7362
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametru 200 mm
Diametrul găurii 20 mm
Granulaţie 80
Viteză periferică max. 20 m/s
Compatibilitatea materialelor INOX; Oţel; metale neferoase
Descrierea formei plat
Lăţime 25 mm
Maşină acţionată Maşină de şlefuit staţionară
Tip produs Disc de lustruire

Identificare și clasificare

Cod articol 7362
EAN / GTIN 9003170073622
Număr producător 7362
L-Număr L50140 1274
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Specificația soft-elastică a acestui disc urmărește în mod optim conturul piesei de prelucrat și nu modifică geometria suprafeței. Poate fi utilizat pentru lustruire, șlefuire fină, șlefuire cu efect, debavurare, matizare și honuire, dar nu este potrivit pentru bavuri mari și rate mari de îndepărtare a materialului.

Caracteristică:

  • Formă: dreaptă
  • Granulația: 80
  • Vs /max: 20 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: Fontă, HSS, oțel inoxidabil, carbură, oțel
  • Specificaţie : C 80 - BE15
  • Dimensiuni (D x D x H): 200 x 25 x 20 mm
  • Diametru: 200 mm
  • Concentrație: 25 mm
  • Alezaj: 20 mm
  • Unealtă pentru: Polizor de banc

Avantaj:

  • Aplicabil universal
  • Profilare ușoară
  • Pentru profiluri drepte și superficiale

Aplicaţie:

  • Pentru lustruire, rectificare fină, rectificare cu efect, debavurare, matuire și honuire pe oțel, HSS, oțel inoxidabil, carbură și fontă

Material:

  • Oțel/HSS/Oțel inoxidabil/Carbură/Fontă

Adaptat pentru:

  • Polizor de banc

Notă:

  • Pentru lustruire, rectificare fină, rectificare cu efect, debavurare, matuire și honuire pe oțel, HSS, oțel inoxidabil, carbură și fontă