Tyrolit ceramic flat file 19,1x9,5x100 mm A80 steel/inox

Nr art.: 734089
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
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
Długość segmentu 100 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pilnik do wygładzania
Platformy prostokąt
Materiał ścierny Tlenek glinu
Spoiwo ceramika
Zastosowanie Ściąganie
Do materiałów aluminium; stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 734089
EAN / GTIN 9003177340895
Numer producenta 734089
Numer L L50140 2938
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • These files are used in particular for machining tools in the wood and machine construction industries.
  • Thanks to the varying grit sizes you can select the perfect tool for your application.
  • Silicon carbide files are primarily used for tungsten carbide or tungsten carbide tipped tools and are grey-green in colour.
  • Orange is used primarily for all types of steels and stainless steel.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 35m/s
  • Specification: 89A 802 J4A V227
  • Main dimension: B x C x L = 19,1 x 9,5 x 100

Zaleta:

  • Individual application
  • The best results
  • Broad assortment

Zastosowanie:

  • For machining tools made of steel, stainless steel and tungsten carbide in the wood and machine industry
  • Grey green colouring: for tungsten carbide or carbide-backed tools Orange colouring: primarily for all types of steel and stainless steel

Materiał:

  • Steel/Stainless steel/Tungsten carbide
  • Steel/Stainless steel/Tungsten carbide

Pasuje do:

  • Hand-operated grinding

Wskazówka:

  • For machining tools made of steel, stainless steel and tungsten carbide in the wood and machine industry
  • Grey green colouring: for tungsten carbide or carbide-backed tools Orange colouring: primarily for all types of steel and stainless steel