Lime piatte con legante ceramico per acciaio, acciaio inossidabile e metallo duro

Codice art.: 734089
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Lunghezza segmento 100 mm
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Lima abrasiva
Forma rettangolo
Materiale abrasivo Ossido di alluminio
Legante ceramica
Utilizzo Estrazione
Per materiali acciaio; alluminio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 734089
EAN / GTIN 9003177340895
Codice del produttore 734089
Numero-L L50140 2938
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Queste lime vengono utilizzate in particolare per la lavorazione di utensili impiegati nell'industria del legno e delle macchine utensili.
  • Grazie alla varietà di dimensioni di grana è possibile scegliere l'utensile ideale per ciascuna applicazione.
  • Le lime in carburo di silicio vengono utilizzate soprattutto per la lavorazione di metallo duro e hanno un colore grigio-verde.
  • Il colore arancione si utilizza principalmente per tutti i tipi di acciaio e acciaio inossidabile.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 35m/s
  • Specifiche: 89A 802 J4A V227
  • Dimensione: B x C x L = 19,1 x 9,5 x 100

Vantaggi:

  • Applicazione specifica
  • I migliori risultati
  • Vasto assortimento

Uso:

  • Per la lavorazione di utensili in acciaio, acciaio inossidabile e carburo nell'industria del legno e dei macchinari
  • Colore grigio-verde: Per utensili con punta in carburo o carburo colore arancione: Principalmente per tutti i tipi di acciai e acciaio inossidabile

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio inossidabile/Carburo di tungsteno
  • Acciaio/Acciaio inossidabile/Carburo di tungsteno

Per:

  • Rettifica a mano

Nota:

  • Per la lavorazione di utensili in acciaio, acciaio inossidabile e metallo duro nell'industria meccanica e del legno
  • Colorazione grigio-verde: per utensili in metallo duro o con supporto in metallo duro Colorazione arancione: principalmente per tutti i tipi di acciaio e acciaio inossidabile