Lime plate à lime céramique pour l'Acier, l'Acier inoxydable et le Métal dur

Réf.: 734089
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Longueur segment 100 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit pierres d’affûtage
Type rectangulaire
Abrasif oxyde d’aluminium
Liants céramique
Utilisation extraction
Pour matériaux acier; aluminium

Identification et classification

Référence article 734089
EAN / GTIN 9003177340895
Réf. fabricant 734089
Article hors catalogue L50140 2938
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Ces limes sont notamment utilisées pour l'usinage d'outils dans l'industrie du bois et l'industrie de la construction mécanique.
  • Grâce aux diverses grosseurs de grain, vous pouvez choisir l'outil idéal pour votre application.
  • Les limes en carbure de silicium sont principalement utilisées pour les outils au carbure de tungstène et sont de couleur gris-vert.
  • Les limes orange sont principalement destinées à tous les types d'aciers et d'aciers inoxydables.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 35m/s
  • Spécification: 89A 802 J4A V227
  • Dimension: B x C x L = 19,1 x 9,5 x 100

Avantage(s):

  • Application individuelle
  • Les meilleurs résultats
  • Large assortiment

Utilisation:

  • Pour l'usinage d'outils en Acier, Acier inoxydable et Métal dur dans l'industrie du bois et des machines.
  • Coloration grise : pour les outils en Métal dur ou recouverts de Métal dur Coloration orange : principalement pour tous les types de charbons et d'acier inoxydable

Matière(s):

  • Acier/Acier inoxydable/Carbure de tungstène
  • Acier/Acier inoxydable/Carbure de tungstène

Adapté(s) pour:

  • Ponçage manuel

Remarque(s):

  • Pour l'usinage d'outils en Acier, Acier inoxydable et Métal dur dans l'industrie du bois et des machines.
  • Coloration grise : pour les outils en Métal dur ou recouverts de Métal dur Coloration orange : principalement pour tous les types de charbons et d'acier inoxydable