Szybkomierz Dickensa 0–1 mm, 0,001 mm, s

Nr art.: 7327A
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
Numer artykułu 7327A
EAN / GTIN 4946368851587
Numer producenta 7327A
Numer L L40010 13950
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Za pomocą tego analogowego miernika grubości Dickensa można mierzyć grubość rur, folii, papieru itp. Płaskie powierzchnie pomiarowe umożliwiają dokładny pomiar grubości soczewek lub głębokości rowków.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 7327
  • funkcje: Ceramiczne powierzchnie pomiarowe w kształcie talerzy
  • Rozmiar / Wymiar: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • maks., głębokość pomiaru: 30 mm
  • Zakres pomiarowy: 0-1
  • Wkładki pomiarowe: Gwint M 2,5 x 0,45 mm
  • nacisk pomiarowy: ≤ 1,5
  • Czujnik zegarowy nr: 2,109AB-10
  • równoległość: 5 µm
  • podziałka skali: 0 001
  • Typ: Ceramiczna powierzchnia pomiarowa
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a box with spindle lifting lever 21AZB149