Jauge d'épaisseur rapide 0-1 mm, 0,001 mm, standard, surfaces de mesure en céramique

Réf.: 7327A
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
Référence article 7327A
EAN / GTIN 4946368851587
Réf. fabricant 7327A
Article hors catalogue L40010 13950
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Cette jauge d'épaisseur analogique rapide vous permet de mesurer l'épaisseur des tubes, des films / du papier, etc. Les surfaces de mesure plates permettent de mesurer avec précision l'épaisseur des lentilles ou la profondeur des rainures.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 7327
  • Fonctions: Surfaces de mesure en céramique
  • Taille / dimension: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • max. Profondeur de mesure: 30 mm
  • Plage de mesure: 0 - 1
  • Touches de mesure: Filetage M 2,5 x 0,45 mm
  • Force de mesure: ≤ 1,5
  • Compteur n°: 2,109AB-10
  • Parallélisme: 5 µm
  • Graduation: 0 001
  • Type: Surface de mesure en céramique
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Dans un coffret, levier de levage 21AZB149 avec