Śrubokręt kątowy z rowkiem 0,8 x 4 mm, długość 100 mm

Nr art.: 73273002
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 73273002
EAN / GTIN 4018754330355
Numer producenta 73273002
Numer L L60010 8337
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do wkrętów płaskich
  • STEEL chromowo-niklowa, niklowana
  • Made in Germany
  • DIN 5200

Cecha szcz.:

  • a: 0,8 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Z rowkiem
  • Szerokość w mm (b): 4 mm
  • DIN: DIN 5200
  • Wielk.: 2
  • Długość w mm (L): 100 mm
  • Masa (g): 12 g