Destornillador ranurado offset 0,8 x 4 mm longitud 100 mm

Número de artículo: 73273002
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 73273002
EAN / GTIN 4018754330355
Número del fabricante 73273002
Número L L60010 8337
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • para tornillos de cabeza ranurada
  • Acero aleado al cromo, niquelado
  • Made in Germany
  • DIN 5200

Característica:

  • a: 0,8 mm
  • Perfil de salida: Ranura
  • Anchura mm (b): 4 mm
  • DIN: DIN 5200
  • Tam.: 2
  • Longitud mm (L): 100 mm
  • Peso (g): 12 g