• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitz-Winkelschraubendreher 0,8 x 4mm Länge 100mm

Artikel-Nr.: 73273002
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 73273002
EAN / GTIN 4018754330355
Herstellernummer 73273002
L-Nummer L60010 8337
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • für Schlitzschrauben
  • Chrome Alloy Steel, vernickelt
  • Made in Germany
  • DIN 5200

Merkmal:

  • a: 0,8 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Breite mm (b): 4 mm
  • DIN: DIN 5200
  • Gr.: 2
  • Länge mm (L): 100 mm
  • Gewicht (g): 12 g