Reservekniv komplet med skruer 600 mm

Art.-nr.: 732040 600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til rundstål op til 19 HRC og 800 N/mm2 op til ⌀ 9 mm
Til enkeltstave op til 40 HRC og 1200 N/mm2 7 mm
Produkttype Knivhoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 732040 600
EAN/GTIN 4045197166890

Betegnelse

Materiale:

Kniv i Chrome-Alloy-Steel, induktionshærdede skær.

Passer til:

Boltsaks nr. 732000