{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony sygnalizacyjny | |
| Seria | CoBolt | |
| Część opisana | Griffe; Zange / Schneidkopf | |
| Oznaczenie producenta | CoBolt® | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Możliwość użycia do | Drut (średnio twardy); Drut (miękki) | |
| Średnica maks., Drut (miękki) | 6 mm | |
| Średnica maks., Drut (średnio twardy) | 5,2 mm | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | nie | |
| Wersja | z 2-komponentowym trzonkiem | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Nożyce do cięcia prętów/narzędzie do cięcia mat | |
| Materiał | Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | Powierzchnia czerniona | |
| Metoda produkcji | Hartowane w oleju; Kute matrycowo | |
| Długość całkowita | 200 mm | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 731750 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773033165 | |
| Numer producenta | 71 01 200 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |