• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Coupe-boulons compact CoBolt®, Longueur totale: 200mm

Réf.: 731750 200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
492 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, Rouge Rouge de sécurité
Teinte, noir Noir foncé
Série CoBolt
Pièce décrite Griffe; Zange / Schneidkopf
Référence fabricant CoBolt®
Couleur Rouge; noir
Position mors/mâchoire droit
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Matériau mors/mâchoire acier au chrome-vanadium
Pour fil (moyennement dur); fil (souple)
Diamètre max., fil (souple) 6 mm
Diamètre max., fil (moyennement dur) 5,2 mm
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture non
Exécution manche bimatière
Matériau, poignée plastique
Sommaire pièce unique
Type de produit coupe-boulons/Coupe-treillis
Matériau acier électrique au chrome-vanadium
Surface brunissage à froid
Procédé de fabrication forgeage; trempage à l’huile
Longueur totale 200 mm
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 731750 200
EAN / GTIN 4003773033165
Réf. fabricant 71 01 200
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Capacité de coupe élevée grâce à une démultiplication à levier spéciale pour un minimum d’efforts. Taillants trempés par induction (environ 64 HRC).
Pince noire et brunie à froid, branches revêtues de plastique.

Utilisation:

Pour des fils présentant une résistance à la traction et au cisaillement de 2000 N/mm2max.

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.