Kompakt boltskærer CoBolt®, Hel længde: 200mm

Art.-nr.: 731750 200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
463 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 200 mm
Til blød ståltråd op til ⌀ 6 mm
Til middelhård ståltråd op til ⌀ 5,2 mm
Til pianotråd op til ⌀ 3,6 mm
Producentbetegnelse CoBolt®
Skær Hærdet
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Krom-vanadium-elektrostål
Overflade kemisk sortfarvet
med returfjeder nej
Produkttype skærende tang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 731750 200
EAN/GTIN 4003773033165
Producentnummer 71 01 200
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

I kraft af speciel armudveksling har saksen høj skæreydelse ved relativt lav kraftanvendelse. Skærene er induktionshærdede (ca. 64 HRC).
Tang kemisk sortfarvet, kunststofbelagte greb.

Anvendelse:

Til tråd op til en trækstyrke på 2000 N/mm2.

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehærdet.