{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 720 mm | |
za žičanu užad/zaobljeni čelik mekani ⌀ | 16 mm | |
za žičanu užad do 1800 N/mm2 do ⌀ | 14 mm | |
za kabel do | 100 mm2 | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 731720 720 | |
EAN / GTIN | 2050001009357 | |
Broj proizvođača | 80-428 |