Ščipalne klešče za jeklene vrvi in kable 720 mm

Št. art.: 731720 720
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 720 mm
za jeklene vrvi/mehko okroglo železo ⌀ 16 mm
za jeklene vrvi do 1800 N/mm2 do ⌀ 14 mm
za kable do 100 mm2
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 731720 720
EAN/GTIN 2050001009357
Številka proizvajalca 80-428

Opis

Izvedba:

Srpasta rezila za varen, natančen rez. Noži PTFE s prevleko proti oprijemanju s posebej trdnimi rezili.

Prednosti:

Visoka stabilnost pri majhni masi.

Uporaba:

Za rezanje jeklenih vrvi, okroglega jekla kot tudi bakrenih in aluminijastih kablov.

Material:

Nož iz poboljšanega krom-vanadijevega jekla. Kraki iz plemenitega jekla z ročaji iz umetne mase.