{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| nadaje się do materiału (średnica) | kabel (średnica zewnętrzna) | |
| Wydajność skrawania | 600 mm2 | |
| Maks. przekrój poprzeczny | 600 mm2 | |
| nadaje się do materiału (przekrój) | Przewód aluminiowy; Przewód miedziany wielożyłowy | |
| Długość całkowita | 320 mm | |
| Materiał | specjalna stal narzędziowa | |
| Właściwości nożyczek | Obsługa jednoręczna; Ochrona przed zakleszczeniem; funkcja grzechotki; mechaniczny | |
| masa całkowita | 825 g | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Czarny | |
| Rodzaj produktu | Nożyce do kabli | |
| Średnica maks., kabel (średnica zewnętrzna) | 60 mm | |
| Właściwość uchwytu | uchwyt z 2 rodzajów materiału | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Powierzchnia | czernione; polerowane | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 731150 60 | |
| EAN / GTIN | 4003773075189 | |
| Numer producenta | 95 36 320 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |