{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ⌀ káblov | 60 mm | |
Výkon v strihu viac vetvového vodiča do | 600 mm2 | |
Celková dĺžka | 320 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Aktivácia | mechanické, jednoručné, princíp račne | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji | |
Ochrana svoriek | áno | |
Druh produktu | Nožnice |
Číslo položky | 731150 60 | |
EAN/GTIN | 4003773075189 | |
Číslo výrobcu | 95 36 320 |