Nůžky na kabely s převodem izolované dle VDE, Pro ⌀ kabelů: 60mm

Artiklové číslo: 731150 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ kabelů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída jakosti VDE
Vhodné pro materiál (průměr) kabel (vnější průměr)
Výkon ve střihu 600 mm2
Průřez max. 600 mm2
Vhodné pro materiál (průřez) hliníkový kabel; měděný kabel, vícedrátový
Celková délka 320 mm
Materiál speciální nástrojová ocel
Vlastnost nůžek Jednoruční; Ochrana proti úrazům; S funkcí ráčny; mechanické
Hmotnost celkem 825 g
Zkontrolováno do 1 000 V
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Černá
Druh produktu Nůžky na kabely
Průměr max., kabel (vnější průměr) 60 mm
Vlastnost rukojeti 2-složková rukojeť
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Povrch atramentované; leštěné
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 731150 60
EAN / GTIN 4003773075189
Číslo výrobce 95 36 320
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Hlava nůžek se srpovitým řezacím nožem a převodovým mechanismem (ovládání jednou rukou). Díky zdvojenému vedení se nůž nevychyluje.
Izolace do 1 000 V dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Použití:

K čistému dělení hliníkových a měděných kabelů (též pramenů). Nepoužívejte na ocelový drát, tvrdé slitiny hliníku, tvrdě tažené měděné vodiče.

Materiál:

Nože ze speciální oceli, ramena z ocelového plechu s návleky rukojetí.

Poznámka:

U jednotlivých vodičů je výkon ve střihu o cca 30 % nižší.