Nożyce do kabli z przełożeniem, do ⌀ kabla: 32mm

Nr art.: 731071 32
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
118 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do ⌀ kabla (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do kabli o ⌀ 32 mm
do cięcia wiązek przewodów do 240 mm2
długość całkowita 250 mm
Uchwyt ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego z ochroną antypoślizgową
obsługa mechaniczna, jednoręczna, zasada grzechotki
Rodzaj produktu Nożyce

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 731071 32
EAN / GTIN 4045197891204
Numer producenta 731071 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęki z ostrzami sierpowymi i mechanizmem przekładniowym (obsługa jednoręczna). Dzięki podwójnemu prowadzeniu noży ostrza nie rozchodzą się.
GARANT: ostrza i ważne elementy dodatkowo uszlachetniane lub specjalnie hartowane.

Zastosowanie:

Do czystego przecinania kabli aluminiowych i miedzianych (również linek), nie nadaje się do przewodów cienkożyłowych. Nie stosować do drutu stalowego, twardych stopów aluminium, przewodów miedzianych ciągnionych na zimno.

Materiał:

Noże ze stali specjalnej, ramiona z blachy stalowej z nasadkami.

Wskazówka:

Przy kablach pojedynczych wydajność cięcia jest mniejsza o ok. 30%.