Škare za rezanje kabela s prijenosom 32 mm

Artikl br.: 731071 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za kabel ⌀ 32 mm
Kapacitet rezanja višežilnih vodiča do 240 mm2
ukupna duljina 250 mm
Drška ergonomska plastična ručka sa zaštitom od klizanja
Pokretanje mehanički, jednoručno, princip račne
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 731071 32
EAN / GTIN 4045197891204

Opis

Izvedba:

Glava škara sa srpolikim reznim nožem i mehanizmom prijenosa (jednoručno rukovanje). Nema prolaska reznog noža jer ima dvostruko vođenje.
GARANT Oštrice i važni funkcijski dijelovi dodatno poboljšani.

Upotreba:

Za čisto odvajanje aluminijskih i bakrenih kabela (također upletene žice), nije prikladno za fino upletene žice. Nemojte koristiti za čeličnu žicu, tvrde aluminijske legure, ni tvrdo vučene bakrene vodiče.

Materijal:

Nož od posebnog čelika, krakovi od čeličnog lima s navlakama za drške.

Napomena:

Kod jednožilnih vodiča učinak rezanja je manji otprilike 30 %.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi