Nożyce do kabli, z uchwytem z 2 rodzajów materiału izolowane wg VDE, długość całkowita: 245mm

Nr art.: 730250 245
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
99 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Do średnic kabel (średnica zewnętrzna)
Wydajność skrawania 16 mm2; 35 mm2; 70 mm2; 95 mm2; 95 mm2
Długość całkowita 245 mm
Materiał specjalna stal narzędziowa
Właściwości nożyczek Obsługa jednoręczna; mechaniczny
Sprawdzono do 1 000 V
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy czysty
Część opisana, Pomarańczowy czysty Griff
Oznaczenie producenta KT22
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Pomarańczowy
Rodzaj produktu Nożyce do kabli
Kształt ostrzy wygięte
Średnica maks., kabel (średnica zewnętrzna) 22 mm
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Powierzchnia gładkie
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 730250 245
EAN / GTIN 4032248945528
Numer producenta 1157830000
Producent/osoba odpowiedzialna Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyty z izolacją do 1000 Volt wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Szczęki z ostrzami sierpowymi. Uchwyty z nasadkami z tworzywa sztucznego. Gładka i czysta powierzchnia cięcia, bez zgniatania.

Zastosowanie:

Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych.

Materiał:

Głowica ze specjalnej stali narzędziowej, kutej matrycowo.