Kabelsaks, med 2K-greb VDE-isoleret 245 mm

Art.-nr.: 730250 245
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreydelse 95 mm2
Skæreydelse op til ⌀ 22 mm
Hel længde 245 mm
Producentbetegnelse KT22
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb Kunststofovertræk
Aktivering mekanisk, enhånds
Materiale Specialværktøjsstål, sænksmedet
Overflade blank
med returfjeder nej
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 730250 245
EAN/GTIN 4032248945528
Producentnummer 1157830000

Betegnelse

Udførelse:

Greb med isolering op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Hoved med seglformede skær, ben i stålrør med kunststofgreb. Skærer nemt og rent uden at mase.

Anvendelse:

Til klipning af kobber- og alukabler.

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet.
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
    Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven