Škarje za kable, z dvokomponentno prevleko ročajev VDE-izolirane 245 mm

Št. art.: 730250 245
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zmogljivost rezanja 95 mm2
Zmogljivost rezanja do ⌀ 22 mm
celotna dolžina 245 mm
Oznaka proizvajalca KT22
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj Prevleka iz umetne mase
Upravljanje mehanske, enoročne
Material Specialno orodno jeklo, kovano v utopu
Površina svetle
z odpiralno vzmetjo ne
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 730250 245
EAN/GTIN 4032248945528
Številka proizvajalca 1157830000

Opis

Izvedba:

Ročaji z izolacijo za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.
Glava s srpastima reziloma. Ročaja z držalom iz umetne mase. Režejo gladko, čisto in brez stiskanja.

Uporaba:

Za rezanje od bakrenih do aluminijastih kablov.

Material:

Posebno orodno jeklo, utopno kovano.
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
    Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico