Drift punch, octagonal

Nr art.: 730.1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Średnica końcówki 1 mm
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przebijak
Kształt trzonka 8-kąt
Średnica trzonka 8 mm
Kształt obucha stożkowy
Wykonanie obucha ulepszane cieplnie
Długość całkowita 100 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 730.1
EAN / GTIN 7610733005000
Numer producenta PB 730.1
Numer L L60060 1728

Opis

Opis:

  • drift punch, octagonal
  • for knocking loose pins and drift punching of sheets
  • conical pin, flat tip with outstanding hardness and toughness, extremely hard-wearing
  • tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
  • made of octagon steel, for safe handling
  • special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
  • laser-marked serial number, lifetime guarantee
  • pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Cecha szcz.:

  • Mandrel diameter: 1 mm
  • Shank thickness for octagonal impact tools: 8 mm
  • Whole length: 100 mm