Penetratorji, ploščati, osmerokotni

Št. art.: 730.1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Tehnični podatki

Premer konice 1 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka prebijači
Oblika držala 8–kotnik
Premer držala 8 mm
Oblika udarne glave konična
Izvedba udarne glave poboljšani
Celotna dolžina 100 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 730.1
EAN/GTIN 7610733005000
Številka proizvajalca PB 730.1
L-število L60060 1728

Opis

Opis:

  • Perforator, osmerokotni
  • za izbijanje zatičev in prebijanje pločevine
  • konični trn, ravna konica najvišje trdote in žilavosti, izredno trpežen
  • posterno kaljena glava perforatorja, preprečuje drobljenje po standardnih specifikacijah
  • izdelan iz osmerokotnega jekla, za varno rokovanje
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • lasersko vpisana serijska številka, doživljenjska garancija
  • pri delu z udarnim orodjem upoštevajte varnostne predpise: www. pbst.ch/safe

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 100 mm
  • Debelina držala za osmerokotno udarno orodje: 8 mm
  • Premer trna: 1 mm