Penetratoare, plate, octogonale

Cod articol.: 730.1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Diametru vârf 1 mm
Cuprins O singură parte
Tip produs Perforator cu coadă
Forma arborelui 8 laturi
Diametrul arborelui 8 mm
Forma capului de impact conic
Execuţia calotei de lovire călit
Lungimea totală 100 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 730.1
EAN / GTIN 7610733005000
Număr producător PB 730.1
L-Număr L60060 1728

Descriere

Descriere:

  • Puncțiune de perforare, octogonală
  • pentru a desprinde știfturi și a perfora prin tablă
  • mandrină conică, vârf plat de cea mai mare duritate și tenacitate, extrem de rezistent
  • capul de perforare post-temperat, previne așchierea conform specificațiilor standard
  • fabricat din oțel octogonal, pentru o manipulare sigură
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu numărul de serie, garanție pe viață
  • respectați normele de siguranță atunci când lucrați cu scule de impact: www. pbst.ch/safe

Caracteristică:

  • Diametrul mandrinei: 1 mm
  • Grosimea tijei pentru unelte de impact octogonale: 8 mm
  • Lungime totală: 100 mm