{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Kleště na kabelové spojky | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Hmotnost celkem | 369 g | |
| Vlastnosti | Funkce řezání | |
| Označení výrobce | EVO9i | |
| Vhodné pro | Kabelová spojka | |
| Šířka max., Kabelová spojka | 13,5 mm | |
| Pevnost max., Kabelová spojka | 2 mm | |
| Barva | Modrá; Šedá | |
| Provedení | 2složkové | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Materiál | Plast zesílený skelnými vlákny | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 729940 EVO9I | |
| EAN / GTIN | 4031026621814 | |
| Číslo výrobce | 110-88001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, www.hellermanntyton.de |