{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Możliwość użycia do | nieizolowane końcówki kablowe i łączniki | |
| Długość całkowita | 285 mm | |
| Oznaczenie producenta | Kerbzange, Typ: MPQ16K | |
| Rodzaj produktu | ręcznie | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Przekrój min., nieizolowane końcówki kablowe i łączniki | 0,5 mm2 | |
| Maks. przekrój poprzeczny, nieizolowane końcówki kablowe i łączniki | 16 mm2 | |
| Wersja | 2K | |
| Materiał, uchwyt | powłoka z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | szczypce do zaciskania | |
| Właściwości | Dostępna wymuszona blokada | |
| Dostępna wymuszona blokada | tak | |
| Norma | DIN 46234 | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 729881 MPQ16K | |
| EAN / GTIN | 8014212199553 | |
| Numer producenta | K25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Deutschland, www.intercable.tools |