Kerbzange, Typ: MPQ16K

Artikel-Nr.: 729881 MPQ16K
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

geeignet für nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder
Länge gesamt 285 mm
Energieversorgung keine Energieversorgung
Farbe schwarz
Querschnitt min., nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder 0,5 mm2
Querschnitt max., nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder 16 mm2
Material, Griff Kunststoff
Inhalt Einzelteil
Produktart Crimpzange
Eigenschaften Zwangssperre vorhanden
Zwangssperre vorhanden ja
Norm DIN 46234
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729881 MPQ16K
EAN / GTIN 8014212199553
Herstellernummer K25
Hersteller/verantwortliche Person Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Deutschland, www.intercable.tools

Beschreibung

Ausführung:

Hebelübersetzt, Zwangssperre garantiert zuverlässige Verpressung und gleichmäßigen Anpressdruck. Ergonomische Handgriffe mit Abgleitschutz.

Verwendung:

Für nicht isolierte Quetschkabelschuhe nach DIN 46234 und Stiftkabelschuhe nach DIN 46230,
sowie für Reinnickel und Edelstahl.