{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vhodné pro | neizolovaná kabelová oka a spojky | |
| Celková délka | 285 mm | |
| Označení výrobce | Kerbzange, Typ: MPQ16K | |
| Druh produktu | ruční | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Barva | červená; Černá | |
| Průřez min., neizolovaná kabelová oka a spojky | 0,5 mm2 | |
| Průřez max., neizolovaná kabelová oka a spojky | 16 mm2 | |
| Provedení | 2složkové | |
| Materiál, rukojeť | plastové opláštění | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | krimpovací kleště | |
| Vlastnosti | Nucené blokování k dispozici | |
| Nucené blokování k dispozici | ano | |
| Norma | DIN 46234 | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 729881 MPQ16K | |
| EAN / GTIN | 8014212199553 | |
| Číslo výrobce | K25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Deutschland, www.intercable.tools |