Półbuty ochronne REACTION XXT Pro BOA® Low ESD S3, rozmiar 41

Nr art.: 729851-41
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria REACTION
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Rozmiar UE 41
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Skóra bydlęca
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce Tworzywo sztuczne
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność nie
Podeszwa profilowana tak
Klasa ochrony S3
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Właściwość obuwia Podeszwa bez metalu
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729851-41
EAN / GTIN 4030839279946
Numer producenta 729851-41
Numer L L00790 3277
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Skóra bydlęca
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Zamknięty, wyściełany język
  • Wkładka na całą powierzchnię ESD PRO BLACK
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa z PU/PU WELLMAXX TRAINERS
  • Nakładka TPU
  • plastikowa nasadka
  • EN ISO 20345 S3 SRC, typ A
  • Rdzeń podeszwy wykonany z materiału Infinergy® firmy BASF
  • System BOA® Fit

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "REACTION" Zobacz wszystkie