Półbuty ochronne REACTION blue Low ESD S3, rozmiar 44

Nr art.: 722851-44
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria REACTION
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Niebieskie
Rozmiar UE 44
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Skóra bydlęca
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność tak
Podeszwa profilowana tak
Klasa ochrony S3
Właściwość obuwia Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; podszewka; Podeszwa bez metalu
Materiał podszewki Tekstylne
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 722851-44
EAN / GTIN 4030839310830
Numer producenta 722851-44
Numer L L00790 2421
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Skóra bydlęca
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Zamknięty, wyściełany język
  • Wkładka półortopedyczna ESD, szara
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa z TPU/PU DIMENSION PRO
  • Odporna na ścieranie osłona końcówki
  • stalowa nasadka
  • EN ISO 20345 S3 SRC, typ A